Descrizione:
In una doppia scelta di colore, è fatto con il nostro fantastico tessuto di cotone che ne assicura una lunga durata e resistenza. Una tasca molto utile è stata aggiunta in vita.
Proprietà:
- Realizzato in tessuto di cotone 100% per maggiore comfort e traspirabilità
- Colletto regolabile per una sicura vestibilità
- Nodo anti aggrovigliamento per un fissaggio sicuro
- 1 tasca sicura
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 280
Peso del guscio oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;