Mantella con tasca Black L/XL R

Codice art.: S843BKRL/XL
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
Codice articolo S843BKRL/XL
EAN / GTIN 5036108102921
Codice del produttore S843BKRL/XL

Descrizione

Descrizione:

Stesse caratteristiche della S842 con l'aggiunta di una tasca. In diversi colori.

Proprietà:

  • Tessuto twill durevole che non sbiadisce con i lavaggi
  • Aperture laterali regolabili per una maggior flessibilità
  • Disponibile in una vasta scelta di colori
  • 1 tasca sicura

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello