Tuta Orkney foderata Navy XXXL R

Codice art.: S816NARXXXL
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
Codice articolo S816NARXXXL
EAN / GTIN 5036108109203
Codice del produttore S816NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Mettendo insieme il tessuto performante top Kingsmill, con una fodera ovattata in poliestere, questo robusto indumento protegge contro le condizioni di maggior freddo.

Proprietà:

  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 8 tasche ampie
  • EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
  • Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
  • Tasca posteriore con patta
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasca porta metro
  • Tasca per cellulare
  • Tasca sulla manica
  • Tasche con cerniera
  • Certificato CE
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Foderato per un maggiore calore e comfort
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Tessuto della fodera: Imbottitura 100% poliestere
Composizione della fodera: Imbottitura 100% poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello