Descrizione:
Mettendo insieme il tessuto performante top Kingsmill, con una fodera ovattata in poliestere, questo robusto indumento protegge contro le condizioni di maggior freddo.
Proprietà:
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 8 tasche ampie
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Retro elastico per una maggiore libertà di movimento
- Tasca posteriore con patta
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca porta metro
- Tasca per cellulare
- Tasca sulla manica
- Tasche con cerniera
- Certificato CE
- Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Marcato UKCA
Norma:
- EN 342 (0.340 (M2.K/W), 1, X)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Tessuto della fodera: Imbottitura 100% poliestere
Composizione della fodera: Imbottitura 100% poliestere
Peso del guscio gm: 245
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 50
Peso fodera oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Non lavare a secco;