Salopette Imbianchini Bolton White L R

Codice art.: S810WHRL
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
Codice articolo S810WHRL
EAN / GTIN 5036108037254
Codice del produttore S810WHRL

Descrizione

Descrizione:

Realizzata in 100% cotone pre lavato, ha una tasca sul petto, tasche per ginocchiere, elastico sulla schiena. Le caratteristiche di questo capo funzionale includono una tasca per la pettorina con cerniera, un'ampia tasca frontale a marsupio, ginocchiere, tasche sui fianchi e sulla regola, sezione posteriore elasticizzata e fibbie in plastica non corrosiva.

Proprietà:

  • Tessuto Premium in cotone non restringente
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • 8 tasche ampie
  • Sicura tasca con zip
  • Strap elasticizzati
  • Tasca porta metro
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Tasca posteriore con patta
  • Rinforzo sui punti di maggiore stress
  • Sacchetto di vendita per presentazione in negozio
  • Tasca per telefonino nascosta

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Cotone Kingsmill: 100% Cotone
Composizione del guscio: 100% Cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ Cotone è completamente pre-lavato ed ha eccellenti proprietà di ritenzione del colore. Le fibre utilizzate sono resistenti e resistono al pilling.
Peso del guscio gm: 305
Peso del guscio oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello