Bermuda combat da donna Black XL R

Codice art.: S797BKRXL
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
Codice articolo S797BKRXL
EAN / GTIN 5036108373765
Codice del produttore S797BKRXL

Descrizione

Descrizione:

La vita semi-elasticizzata completa di passanti per cintura, migliora il comfort di questo moderno bermuda combat da donna. Le doppie cuciture conferiscono al capo un aspetto robusto e una maggiore durata.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Tasca porta metro
  • 6 ampie tasche
  • Due tasche posteriori
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tasca per cellulare
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole
  • Nuovo articolo
  • Vestibilità da donna

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Descrizione della conchiglia: Kingsmill™ è un tessuto 65% Poliestere 35% Cotone che garantisce alte performance e massimo comfort. Il materiale è completamente pre-lavato, ha una ritenzione del colore superiore e tutte le caratteristiche che ti aspetteresti da un tessuto moderno.
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo normale; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello