Bermuda Combat Navy XL R

Codice art.: S790NARXL
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
Codice articolo S790NARXL
EAN / GTIN 5036108150946
Codice del produttore S790NARXL

Descrizione

Descrizione:

La vita elasticizzata a metà e completa di passanti, aumenta il comfort di questo moderno capo. Cuciture doppie donano un look robusto ed una maggiore durata all'indumento.

Proprietà:

  • Tessuto resistente in poliestere/cotone per un'elevata performance ed il massimo comfort
  • Tasca porta metro
  • 6 ampie tasche
  • Due tasche posteriori
  • D-ring per chiavi o ID card
  • Doppie cuciture per una maggiore durata
  • Tasca per cellulare
  • Mezza vita elasticizzata per una vestibilità sicura e confortevole

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Kingsmill™ Polycotton: 65% poliestere, 35% cotone
Composizione del guscio: 65% poliestere, 35% cotone
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 60°C, processo delicato; Non candeggiare; Asciugare leggermente; Lasciare sgocciolare; Ferro max 150°C; Pulizia professionale, Tetracloroetilene, normale processo a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello