Bomber Bizflame Rain multinorma Navy M R

Codice art.: S783NARM
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
Codice articolo S783NARM
EAN / GTIN 5036108276929
Codice del produttore S783NARM

Descrizione

Descrizione:

Certificato EN, questo modello leader del settore è l'ideale per evitare il multi rischio. Con un tessuto traspirante e una vestibilità confortevole, offre la soluzione perfetta in condizioni di freddo e umido.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Tasca interna sul petto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Antistatico
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Cerniera frontale in plastica a doppio cursore per un accesso facile e veloce
  • 4 tasche ampie
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Zip europea con l'estrattore posizionato sul lato sinistro del capo
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Modacrilico ignifugo
Composizione dell'imbottitura: 100% Modacrilico ignifugo
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello