Pantalone Bizflame Rain foderato - multinorma Hi-Vis Yellow XXL R

Codice art.: S781YERXXL
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
Codice articolo S781YERXXL
EAN / GTIN 5036108149070
Codice del produttore S781YERXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo pantalone impermeabile è ideale per condizioni di bagnato in cui è richiesto un calore supplementare. Bretelle elasticizzate FR per mantenere il pantalone in posizione quando si ci si flette o distende, mentre la parte posteriore rialzata fornisce calore e protezione.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
  • Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
  • Fibbia ergonomica a sgancio rapido
  • Strap regolabili per una vestibilità più sicura
  • Antistatico
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 1
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello