Descrizione:
Questo pantalone impermeabile è ideale per condizioni di bagnato in cui è richiesto un calore supplementare. Bretelle elasticizzate FR per mantenere il pantalone in posizione quando si ci si flette o distende, mentre la parte posteriore rialzata fornisce calore e protezione.
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Strap regolabili per una vestibilità più sicura
- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi