Descrizione:
Traspirante ed impermeabile, questo superbo capo ignifugo ed antistatico ha tutto ciò di cui avete bisogno. La fascia elastica in vita ne massimizza il comfort, le bretelle sono dotate di un sistema di fibbia a rilascio rapido.
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Rinforzo posteriore per un maggiore protezione
- Fibbia ergonomica a sgancio rapido
- Sfoderato
- Antistatico
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 1
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 1
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi