Giacca Bizflame Rain multinorma Hi-Vis Yellow/Navy XS R

Codice art.: S779YNRXS
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
Codice articolo S779YNRXS
EAN / GTIN 5036108305254
Codice del produttore S779YNRXS

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca multi-protezione impermeabile, è traspirante e offre protezione contro rischi multipli. La fodera FR staccabile rende questa giacca adatta per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche. Da indossare con i pantaloni per una protezione completa.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Antistatico
  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Orli regolabili con cordino
  • Cuciture in contrasto
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Zip interattiva per maggiore funzionalità
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello