Descrizione:
Questa giacca multi-protezione impermeabile, è traspirante e offre protezione contro rischi multipli. La fodera FR staccabile rende questa giacca adatta per l'uso in tutte le condizioni atmosferiche. Da indossare con i pantaloni per una protezione completa.
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Antistatico
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Orli regolabili con cordino
- Cuciture in contrasto
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 5 ampie tasche
- Tasca per telefonino nascosta
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Cappuccio staccabile a scomparsa
- Zip interattiva per maggiore funzionalità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- La finitura Texpel respinge lo sporco e le macchie
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi