Giacca Bizflame Rain multinorma Hi-Vis Orange S R

Codice art.: S778ORRS
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
Codice articolo S778ORRS
EAN / GTIN 5036108151035
Codice del produttore S778ORRS

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca offre una protezione ottimale. La resistenza alle fiamme unita ad una superba traspirabilità ed impermeabilità consente al capo di rispettare tutte le più rigorose norme europee.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Tasca interna sul petto
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Antistatico
  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Cerniera frontale in plastica a doppio cursore per un accesso facile e veloce
  • Disponibile nelle taglie XS-6XL
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X
  • EN 14058 Class 3

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Modacrilico ignifugo
Composizione dell'imbottitura: 100% Modacrilico ignifugo
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello