Gilet Imbottito antistatico FR Bizflame Rain Hi-Vis Orange XXL R

Codice art.: S776ORRXXL
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
Codice articolo S776ORRXXL
EAN / GTIN 5036108248599
Codice del produttore S776ORRXXL

Descrizione

Descrizione:

Un'ottima aggiunta a Bizflame Rain HV, questo Gilet Imbottito multifunzionale ad alta visibilità è resistente alle fiamme e alle sostanze chimiche con proprietà antistatiche, include una tasca nascosta per il cellulare sotto la patta antivento per un facile accesso e una fodera ignifuga trapuntata per la massima protezione e comfort.

Proprietà:

  • Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
  • Colletto imbottito per un maggior comfort
  • Tasca interna sul petto
  • Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
  • Antistatico
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 4 tasche ampie
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Modacrilico ignifugo
Composizione dell'imbottitura: 100% Modacrilico ignifugo
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello