Descrizione:
Tuta in alta visibilità, ignifuga, resistente agli agenti chimici, antistatica, impermeabile e traspirante. Progettata specificamente per l'industria petrolifera e del gas, questa tuta è ricca di caratteristiche quali: Chiusura frontale con cerniera e chiusura touch and grip, completamente foderata, cappuccio staccabile, due ampie tasche cargo sulle cosce e tasca portacellulare nascosta, apertura laterale con cerniera sulle gambe per facilitare l'indossamento e la rimozione e nastro riflettente sulle spalle per la massima visibilità.,
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasche multiple
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Cuciture rinforzate per una maggiore durata e resistenza
- Antistatico
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Cappuccio staccabile
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Tasca per cellulare
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- 4 tasche ampie
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Modacrilico ignifugo
Composizione dell'imbottitura: 100% Modacrilico ignifugo
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi