Descrizione:
Una nuova grande aggiunta alla nostra gamma Multi-Protezione, la giacca S774 è una giacca leggera non imbottita che possiede un gran numero di caratteristiche e vantaggi funzionali.
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Leggero e confortevole
- Fodera in cotone ignifuga per maggior comfort e calore
- Polsino in maglia per comfort e calore
- Etichetta esterna standard per l'identificazione veloce degli standard
- Antistatico
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- 4 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
- CE-CAT III
- Motivo a nastro in movimento biologico per migliorare il riconoscimento della forma umana a distanza
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi