Bomber Bizflame Rain multinorma Hi-Vis Orange S R

Codice art.: S773ORRS
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
Codice articolo S773ORRS
EAN / GTIN 5036108207039
Codice del produttore S773ORRS

Descrizione

Descrizione:

Questo bomber completamente impermeabile offre una protezione multi-norma in condizioni pericolose. Le caratteristiche includono resistenza chimica e un cappuccio staccabile.

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Antistatico
  • Tasca interna sul petto
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Cappuccio staccabile a scomparsa
  • Anello radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Disponibile in taglie XS-5XL
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Elastici in vita per il massimo comfort
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Impermeabile Bizflame HV: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Composizione del guscio: 98% poliestere, 2% fibra di carbonio, rivestimento in PU traspirante
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Tessuto di riempimento: 100% Modacrilico ignifugo
Composizione dell'imbottitura: 100% Modacrilico ignifugo
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso dell'imbottitura gm: 150
Peso riempimento oz: 4.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello