Giacca Bizflame Rain multinorma Navy XXXL R

Codice art.: S770NARXXXL
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
Codice articolo S770NARXXXL
EAN / GTIN 5036108228751
Codice del produttore S770NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo parka impermeabile e traspirante offre protezione in ambienti a rischio multiplo. La fodera in pile rimovibile FR offre calore supplementare in condizioni climatiche estreme

Proprietà:

  • Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
  • Tasca interna sul petto
  • Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
  • Orli regolabili con cordino
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Antistatico
  • Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
  • Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Banda riflettente ignifuga cucita Premium
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per telefonino nascosta
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Certificato CE
  • CE-CAT III
  • Zip interattiva per maggiore funzionalità
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 14116 Index 3
  • EN 1149 -5
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN 343 Class 3:3 X

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso fodera asportabile gm: 350
Peso fodera asportabile oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello