Descrizione:
Questo parka impermeabile e traspirante offre protezione in ambienti a rischio multiplo. La fodera in pile rimovibile FR offre calore supplementare in condizioni climatiche estreme
Proprietà:
- Tessuto impermeabile ignifugo contro la penetrazione dell'acqua
- Tasca interna sul petto
- Tasca frontale inferiore con chiusura a fettuccia a strappo
- Orli regolabili con cordino
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Antistatico
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Fodera staccabile per una maggiore versatilità in tutte le condizioni atmosferiche
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Banda riflettente ignifuga cucita Premium
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 5 ampie tasche
- Tasca per telefonino nascosta
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Certificato CE
- CE-CAT III
- Zip interattiva per maggiore funzionalità
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 14116 Index 3
- EN 1149 -5
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 343 Class 3:3 X
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Bizflame Rain: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU
Composizione del guscio: 98% Poliestere, 2% Fibra di carbonio antistatica, traspirante, rivestito PU
Tessuto della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Composizione della fodera: Fodera ignifuga in 100% cotone
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 170
Peso fodera oz: 5
Peso fodera asportabile gm: 350
Peso fodera asportabile oz: 10
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 12 lavaggi