Descrizione:
Questo capo versatile dal design intelligente è ideale e pratico per ogni situazione. Le maniche trapuntate staccabili trasformano il capo in un caldo gilet e le molteplici tasche offrono ampio spazio di conservazione.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Porta badge per la visualizzazione del badge
- Polsini a costine per calore e comfort
- Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
- Indumento reversibile per uso multiplo
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
- D-ring per chiavi o ID card
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Certificato CE
- Disponibile nelle taglie XS-4XL
- Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Marcato UKCA
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
Norma:
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi