Giacca Hi-Vis 2 in 1 bicolore, traspirante e reversibile Orange/Navy L R

Codice art.: S769ONRL
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
Codice articolo S769ONRL
EAN / GTIN 5036108148790
Codice del produttore S769ONRL

Descrizione

Descrizione:

Questo capo versatile dal design intelligente è ideale e pratico per ogni situazione. Le maniche trapuntate staccabili trasformano il capo in un caldo gilet e le molteplici tasche offrono ampio spazio di conservazione.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Porta badge per la visualizzazione del badge
  • Polsini a costine per calore e comfort
  • Maniche staccabili danno numerose opzioni all'utilizzatore
  • Indumento reversibile per uso multiplo
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tasca per radio adatta a tutte le dimensioni
  • D-ring per chiavi o ID card
  • 7 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Certificato CE
  • Disponibile nelle taglie XS-4XL
  • Questa giacca può essere indossata in 4 modi diversi
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Marcato UKCA
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 1

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 300D traspirante: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello