Descrizione:
Stile innovativo ed adattabile a molteplici usi. La giacca esterna ha due grandi tasche chiuse con fettucce a strappo ed un cappuccio a scomparsa, mentre la giacca interna ha le maniche staccabili, una grande tasca porta telefono cellulare con portachiavi, e l'accesso di stampa che ne consente la personalizzazione.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- EN342 Protezione dal freddo certificata fino a -40°C
- Questa giacca può essere indossata in cinque modi diversi
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Zip doppio verso per un facile accesso
- 7 tasche ampie
- Tasca per telefonino nascosta
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Articolo interattivo
- Certificato CE
- Disponibile in taglie XS-5XL
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm )
- EN 342 (0.352 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industria: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, tessuto Oxford 300D con finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Tessuto di rivestimento asportabile: Pile 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Pile 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 280
Peso fodera asportabile oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi