Pile North Sea Navy XXXL R

Codice art.: S665NARXXXL
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
Codice articolo S665NARXXXL
EAN / GTIN 5036108148097
Codice del produttore S665NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Uno degli indumenti più resistenti e durevoli della gamma di pile, l'S665 è adatto agli ambienti di lavoro più impegnativi. I pannelli delle maniche e delle spalle conferiscono un aspetto elegante e contribuiscono a prolungare la durata del capo. Dispone inoltre di una tasca per il cellulare e di un orlo elasticizzato con cordoncino per una vestibilità aderente.

Proprietà:

  • Tessuto pile anti pilling
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Foderato per un maggiore calore e comfort
  • Tasche con cerniera
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Zip argento in contrasto

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello