Descrizione:
Uno degli indumenti più resistenti e durevoli della gamma di pile, l'S665 è adatto agli ambienti di lavoro più impegnativi. I pannelli delle maniche e delle spalle conferiscono un aspetto elegante e contribuiscono a prolungare la durata del capo. Dispone inoltre di una tasca per il cellulare e di un orlo elasticizzato con cordoncino per una vestibilità aderente.
Proprietà:
- Tessuto pile anti pilling
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Foderato per un maggiore calore e comfort
- Tasche con cerniera
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- 4 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Zip argento in contrasto
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione del guscio: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 400
Peso del guscio oz: 12
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;