Giacca antipioggia KX3 Black XXL R

Codice art.: S600BKRXXL
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
Codice articolo S600BKRXXL
EAN / GTIN 5036108318582
Codice del produttore S600BKRXXL
Numero-L L01840 385

Descrizione

Descrizione:

Questo capo ti consente di passare facilmente dal lavoro al tempo libero. Ricco di caratteristiche che seguono le migliori tendenze outdoor come cerniere di ventilazione ascellari, polsini antivento curvi e linee angolate. Maniche articolate e linee slim garantiscono un'ottima vestibilità.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Disegnato per una vestibilità confortevole
  • Tasca interna sul petto
  • Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
  • Il cappuccio integrato è elegante e pratico
  • Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • 4 tasche ampie
  • Tasca sul petto con zip
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio con visiera e coulisse
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Pannello in rete di ventilazione
  • Tasche con cerniera
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
  • Design moderno con un'ottima vestibilità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA
  • Vestibilità migliorata

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Peso del guscio gm: 140
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello