Descrizione:
Questo capo ti consente di passare facilmente dal lavoro al tempo libero. Ricco di caratteristiche che seguono le migliori tendenze outdoor come cerniere di ventilazione ascellari, polsini antivento curvi e linee angolate. Maniche articolate e linee slim garantiscono un'ottima vestibilità.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Disegnato per una vestibilità confortevole
- Tasca interna sul petto
- Prese d'aria con zip sotto le ascelle per una maggiore traspirabilità
- Il cappuccio integrato è elegante e pratico
- Le maniche preformate consentono una maggiore libertà di movimento
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 4 tasche ampie
- Tasca sul petto con zip
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio con visiera e coulisse
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Pannello in rete di ventilazione
- Tasche con cerniera
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Cerniere a contrasto premium per uno stile aggiuntivo
- Design moderno con un'ottima vestibilità
- Certificato CE
- Marcato UKCA
- Vestibilità migliorata
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito in TPU
Peso del guscio gm: 140
Peso del guscio oz: 4
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;