Descrizione:
Questo pantalone invernale dal design intelligente mantiene chi lo indossa visibile, sicuro, caldo e asciutto in tutte le condizioni atmosferiche. Il tessuto fluorescente e il nastro retroriflettente offrono una protezione eccellente in condizioni di scarsa illuminazione, mentre l'imbottitura garantisce calore e comfort per l'utilizzatore.
Proprietà:
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Due tasche passanti laterali
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Certificato EN ISO 20471 per oltre 50 lavaggi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato CE
- Nuovo articolo
Norma:
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.330 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 SUPPLEMENTAL CLASS E
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Composizione del guscio: 300D Industry: 100% poliestere 300D Oxford, finitura antimacchia, doppio rivestimento in PU
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 190
Peso del guscio oz: 5.5
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 50 lavaggi