Descrizione:
Impermeabile e antivento, questo pantalone è dotato di un elastico in vita e la regolazione coulisse interna per una vestibilità confortevole. Indumenti intimi possono essere facilmente accessibili attraverso tasche di accesso laterale. Caviglie con zip a lato consentono un facile inserimento sugli stivali da lavoro.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
- Tasche cargo per facile accesso
- Tasche di accesso laterali
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Sfoderato
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- 4 tasche ampie
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Certificato CE
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi