Descrizione:
Una salopette ad alta visibilità impermeabili e traspiranti per il lavoratore che cerca il massimo comfort e protezione. Il tessuto elasticizzato Portwest Extreme mantiene chi lo indossa asciutto in tutte le condizioni. Le caratteristiche principali includono tasche per ginocchiere, zip frontale a doppio cursore e patta, doppia tasca porta metro e bretelle regolabili. Certificato EN343 Classe 4:3 è l'abbinamento perfetto per il Parka Extreme o l'Extreme Bomber.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Accesso laterale
- Doppia tasca porta metro
- Regolazione del petto con bottone ed elastico per una vestibilità comoda
- La zip alle caviglie si adattano facilmente agli stivali da lavoro
- Zip frontale a doppio verso e flap richiudibile
- Strap regolabili con fibbia di chiusura
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Una tasca posteriore con patta
- 6 ampie tasche
- Tasca per le mani comoda
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Sfoderato
- Certificato CE
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Elastici in vita per il massimo comfort
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi