Tuta Extreme Orange XXXL R

Codice art.: S593ORRXXXL
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
Codice articolo S593ORRXXXL
EAN / GTIN 5036108350513
Codice del produttore S593ORRXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa tuta impermeabile antipioggia altamente tecnica è realizzata in tessuto elasticizzato 300 denari ed è l'ideale per mantenerti sempre visibile dalla testa ai piedi. Con 11 tasche che adottano soluzioni innovative, una vestibilità fantastica e un design ergonomico, questa tuta foderata in rete ti assicurerà di poter svolgere il tuo lavoro rimanendo completamente protetto tutto l'anno.

Proprietà:

  • Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • 10 tasche ampie
  • Accesso laterale
  • Doppia tasca porta metro
  • Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
  • Pratiche tasche laterali sulle cosce con zip
  • Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
  • Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
  • Colletto con scollo sagomato per una protezione extra da vento e pioggia
  • Tasca sulla manica
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Banda riflettente per una maggiore visibilità
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Certificato CE
  • Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
  • Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
  • Tasca per cellulare
  • Vita elasticizzata per un maggior comfort
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Marcato UKCA

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello