Descrizione:
Questa tuta impermeabile antipioggia altamente tecnica è realizzata in tessuto elasticizzato 300 denari ed è l'ideale per mantenerti sempre visibile dalla testa ai piedi. Con 11 tasche che adottano soluzioni innovative, una vestibilità fantastica e un design ergonomico, questa tuta foderata in rete ti assicurerà di poter svolgere il tuo lavoro rimanendo completamente protetto tutto l'anno.
Proprietà:
- Impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- 10 tasche ampie
- Accesso laterale
- Doppia tasca porta metro
- Polsino in maglia ad asciugatura rapida per una vestibilità aderente e confortevole
- Pratiche tasche laterali sulle cosce con zip
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Porta badge a doppio verso permette di visualizzare l'ID card sia in orizzontale che in verticale
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Tasche per ginocchiere * Ginocchiere vendute separatamente
- Colletto con scollo sagomato per una protezione extra da vento e pioggia
- Tasca sulla manica
- Piping riflettente per una maggiore visibilità
- Banda riflettente per una maggiore visibilità
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Certificato CE
- Cinturino in fettuccia a strappo per una sicura vestibilità
- Anelli radio per facilitare l'aggancio di una radio
- Tasca per cellulare
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Marcato UKCA
Norma:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 11,000mm MVP 50,000g/m²/24hrs)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: Portwest Extreme: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Composizione del guscio: 100% poliestere, Oxford Stretch 300D, con finitura antimacchia, membrana in PU
Tessuto della fodera: 100% poliestere Mesh
Composizione della fodera: 100% poliestere Mesh
Peso del guscio gm: 50
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi