Giacca donna 3-in-1 Navy XS R

Codice art.: S574NARXS
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
Codice articolo S574NARXS
EAN / GTIN 5036108404537
Codice del produttore S574NARXS

Descrizione

Descrizione:

Impermeabile, traspirante e leggera, questa giacca contemporanea è ideale per l'uso aziendale moderno. Un design elegante e una vestibilità accattivante per il lavoratore moderno. Le cerniere impermeabili a vista aggiungono un design elegante e offrono una protezione totale dalle intemperie.

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
  • Il pile può essere indossato separatamente
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Tasche laterali con zip
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • 4 tasche ampie
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
  • Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Vestibilità da donna
  • Nuovo articolo
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Composizione del guscio: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Tessuto della fodera: 190T: 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T: 100% poliestere, taffetà
Tessuto di rivestimento asportabile: Micro pile in 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Micro pile in 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso fodera asportabile gm: 280
Peso fodera asportabile oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello