Descrizione:
Impermeabile, traspirante e leggera, questa giacca contemporanea è ideale per l'uso aziendale moderno. Un design elegante e una vestibilità accattivante per il lavoratore moderno. Le cerniere impermeabili a vista aggiungono un design elegante e offrono una protezione totale dalle intemperie.
Proprietà:
- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tasche laterali con zip
- Apertura frontale con gancio e anello
- 4 tasche ampie
- Cappuccio a scomparsa per maggiore comodità
- Orlo posteriore curvo per una maggiore protezione
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Vestibilità da donna
- Nuovo articolo
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Composizione del guscio: 100% poliestere 240T pongee, rivestito in PVC
Tessuto della fodera: 190T: 100% poliestere, taffetà
Composizione della fodera: 190T: 100% poliestere, taffetà
Tessuto di rivestimento asportabile: Micro pile in 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Micro pile in 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 210
Peso del guscio oz: 6
Peso fodera gm: 52
Peso fodera oz: 1.5
Peso fodera asportabile gm: 280
Peso fodera asportabile oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;