Giacche multidirezionali di protezione dalle intemperie Navy XXXL

Codice art.: S570NARXXXL
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
Codice articolo S570NARXXXL
EAN / GTIN 5036108173730
Codice del produttore S570NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Giacca Aviemore 3 in 1

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
  • Il pile può essere indossato separatamente
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Doppia patta antivento per maggiore protezione
  • Apertura frontale con gancio e anello
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • 5 ampie tasche
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 260
Peso fodera asportabile oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello