Descrizione:
Aviemore 3-in-1 Jacket
Proprietà:
- Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Doppia patta antivento per maggiore protezione
- Apertura frontale con gancio e anello
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- 5 ampie tasche
- Tasca per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Peso fodera gm: 60
Peso fodera oz: 2
Peso fodera asportabile gm: 260
Peso fodera asportabile oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco;