Parka RS bicolore Navy/Royal XXL R

Codice art.: S562NRRXXL
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
Codice articolo S562NRRXXL
EAN / GTIN 5036108146789
Codice del produttore S562NRRXXL

Descrizione

Descrizione:

Rispetto alle giacche della concorrenza, la S562 è stata studiata meglio per forma, funzionalità e rapporto qualità/prezzo. Il guscio esterno è resistente ed impermeabile. L' imbottitura 170g mantiene il calore all'interno senza inutili ingombri. Include piping riflettenti sul petto, maniche e tasche multiple per tutte le esigenze.

Proprietà:

  • Giacca resistente ed impermeabile con cuciture nastrate
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Tasche multiple
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Chiusura con zip e bottoni nascosti
  • Piping riflettente per una maggiore visibilità
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Orli regolabili con cordino
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 9 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Mentoniera per maggior comfort e vestibilità
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 250
Peso del guscio oz: 7.5
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 170
Peso riempimento oz: 5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello