Descrizione:
Un pantalone aggiunto alla collezione PWR Rainwear. Il pantalone Vanquish utilizza il tessuto Portwest Extreme altamente impermeabile e traspirante con cuciture nastrate per garantire una protezione totale. gamba laterale con cerniera che consente un facile accesso mentre si indossano gli stivali. Con cintura regolabile e completamente elasticizzata, questi pantaloni hanno una vestibilità perfetta.
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Poliestere oxford resistente all'abrasione
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
- Apertura gamba con zip laterale per un facile accesso
- Protezione del ginocchio rinforzata a doppio strato per maggiore resistenza e durata
- Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
- Cuciture nastrate per una maggior protezione
- Vita elasticizzata per un maggior comfort
- Nuovo colore
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;