Giacca Impermeabile Outcoach Black XXL R

Codice art.: S555BKRXXL
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
Codice articolo S555BKRXXL
EAN / GTIN 5036108288526
Codice del produttore S555BKRXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca ad alte prestazioni offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante durante tutto l'anno. Utilizzando un tessuto esterno altamente resistente, con una fodera in mesh permeabile all'aria, questa giacca assicura totale comfort anche nelle peggiori condizioni. Elevate caratteristiche specifiche, come ad esempio cerniere resistenti all'acqua, taglio ergonomico, cappuccio antipioggia e le molteplici tasche, forniscono un'eccellente funzionalità. Un taglio sportivo e un design a basso profilo garantiscono che questa sia la giacca giusta nelle condizioni più impegnative.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • 4 tasche ampie
  • Tasche con cerniera
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello