Giacca Impermeabile Outcoach Black L R

Codice art.: S555BKRL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Guida per le dimensioni

Guida per le dimensioni

PORTWEST® Consulta la nostra tabella delle taglie per scegliere la taglia corretta del marchio PORTWEST®

Pantaloni da uomo
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Taglie da uomo top
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantaloni da donna
Taglia dell’ordine DE Dimensioni in pollici Circonferenza vita cm Misura dei fianchi cm Lunghezza cavallo cm Altezza cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Top da donna
Taglia INT Taglia dell’ordine DE Giro torace cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Come misurare
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
Codice articolo S555BKRL
EAN / GTIN 5036108288489
Codice del produttore S555BKRL
Numero-L L01840 294

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca ad alte prestazioni offre la massima protezione impermeabile, antivento e traspirante durante tutto l'anno. Utilizzando un tessuto esterno altamente resistente, con una fodera in mesh permeabile all'aria, questa giacca assicura totale comfort anche nelle peggiori condizioni. Elevate caratteristiche specifiche, come ad esempio cerniere resistenti all'acqua, taglio ergonomico, cappuccio antipioggia e le molteplici tasche, forniscono un'eccellente funzionalità. Un taglio sportivo e un design a basso profilo garantiscono che questa sia la giacca giusta nelle condizioni più impegnative.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • 4 tasche ampie
  • Tasche con cerniera
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo molto delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello