Giacca Radial 3 in 1 Dark Navy XL R

Codice art.: S553DNRXL
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
Codice articolo S553DNRXL
EAN / GTIN 5036108324859
Codice del produttore S553DNRXL

Descrizione

Descrizione:

Ideale per un uso aziendale moderno, questa giacca dal taglio contemporaneo ha una vestibilità sportiva ed è totalmente impermeabile, antivento e traspirante. Il guscio esterno in tessuto doppio è rinforzato con zone in Oxford per una maggiore durata. Cerniere resistenti all'acqua gli conferiscono una finitura sofisticata. L'interno staccabile in pile mediante zip, fornisce isolamento nelle condizioni più fredde oppure può essere indossato separatamente. La migliore combinazione in termini di qualità, stile e funzionalità.

Proprietà:

  • Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
  • Il pile può essere indossato separatamente
  • Poliestere oxford resistente all'abrasione
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Zip impermeabili contro la penetrazione del vento
  • Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
  • 6 ampie tasche
  • Tasca nascosta per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Foderato per un maggiore calore e comfort
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Tasche con cerniera
  • Orli regolabili con cordino
  • Colletto foderato in pile per un maggior calore
  • Vita regolabile con cordino per una vestibilità comoda
  • Tessuto durevole, traspirante, antivento e resistente all'acqua
  • Giacca 3 in 1 impermeabile e antivento
  • Marcato UKCA
  • Certificato CE

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere Microfibra, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere Microfibra, rivestito PU
Tessuto a contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Composizione del contrasto: 100% Poliestere 600D Oxford, rivestito PU
Tessuto di rivestimento asportabile: Pile 100% Poliestere
Composizione della fodera asportabile: Pile 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 130
Peso del guscio oz: 4
Peso fodera asportabile gm: 280
Peso fodera asportabile oz: 8
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello