Descrizione:
Il Gilet Ultrasonic Tunnel riscaldato offre le migliori soluzioni di isolamento. Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. L'S549 ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore.
Proprietà:
- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Pacco batteria durevole e facile da caricare
- Giromanica elasticizzato
- Orli regolabili con cordino
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Durata della batteria fino a 10 ore
- Cavo di ricarica Micro USB incluso
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- Tasche con cerniera
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- 3 tasche ampie
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 65
Peso del guscio oz: 2
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;