Gilet riscaldato Ultrasonic Tunnel Black S R

Codice art.: S549BKRS
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
Codice articolo S549BKRS
EAN / GTIN 5036108357987
Codice del produttore S549BKRS

Descrizione

Descrizione:

Il Gilet Ultrasonic Tunnel riscaldato offre le migliori soluzioni di isolamento. Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. L'S549 ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore.

Proprietà:

  • Tessuto Premium resistente all'acqua
  • Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
  • La fodera InsulatexPro offre un calore superiore senza aggiungere peso non necessario
  • I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
  • Pacco batteria durevole e facile da caricare
  • Giromanica elasticizzato
  • Orli regolabili con cordino
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Durata della batteria fino a 10 ore
  • Cavo di ricarica Micro USB incluso
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • Tasche con cerniera
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • 3 tasche ampie

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% microfibra di poliestere 300T, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 100% Poliestere
Composizione della fodera: 100% Poliestere
Tessuto di riempimento: InsulatexPro: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 65
Peso del guscio oz: 2
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare steso; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello