Descrizione:
La giacca Tunnel Ultasonic ad Alta Visibilità offre il meglio in termini di standard di alta visibilità e proprietà di isolamento. Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. Questa giacca ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore.
Proprietà:
- Tessuto Premium resistente all'acqua
- Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
- I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
- Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
- Orli regolabili con cordino
- La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
- Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
- Pacco batteria durevole e facile da caricare
- Cavo di ricarica Micro USB incluso
- Apertura frontale con zip per un facile accesso
- 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
- Cappuccio foderato staccabile
- Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
- Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
- 4 tasche ampie
- Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
- Certificato CE
- Nuovo articolo
- La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
- Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
- Antistatico
- Marcato UKCA
- Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità
Norma:
- EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
- EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere
Composizione del guscio: 100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi