Giacca Tunnel Ultasonic ad Alta Visibilità Yellow/Black M R

Codice art.: S548YBRM
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
Codice articolo S548YBRM
EAN / GTIN 5036108351787
Codice del produttore S548YBRM

Descrizione

Descrizione:

La giacca Tunnel Ultasonic ad Alta Visibilità offre il meglio in termini di standard di alta visibilità e proprietà di isolamento. Pannelli riscaldati in fibra di carbonio sono incorporati in questa giacca imbottita per portare calore e comfort extra a chi lo indossa. L'uso dell'innovativo tessuto deflettore termosaldato ne aumenta la resistenza all'acqua. Questa giacca ha anche tre impostazioni di calore controllate da un pulsante sul petto e include una batteria ricaricabile che offre 3-10 ore di calore.

Proprietà:

  • Tessuto Premium resistente all'acqua
  • Cuciture termosaldate per una maggiore resistenza all'acqua e al vento
  • I pannelli riscaldati in fibra di carbonio alimentati a batteria portano calore extra a chi li indossa
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • La finitura premium antimacchia aiuta a respingere l'olio, l'acqua e la sporcizia
  • Mentoniera con patta antipioggia interna per un comfort extra
  • Pacco batteria durevole e facile da caricare
  • Cavo di ricarica Micro USB incluso
  • Apertura frontale con zip per un facile accesso
  • 2 tasche laterali con zip per riporre al sicuro
  • Cappuccio foderato staccabile
  • Cursori facili da impugnare collegati a tutte le cerniere
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Inserti in contrasto per una maggiore protezione dallo sporco
  • Banda riflettente HiVisTex Pro leggera e flessibile per una maggiore visibilità
  • 4 tasche ampie
  • Certificato EN ISO 20471 dopo 25 lavaggi
  • Certificato CE
  • Nuovo articolo
  • La soffice fodera interna in Insulatex™ cattura il calore e mantiene al caldo proteggendo dagli elementi
  • Tessuto classificato 40+ UPF per bloccare il 98% dei raggi UV
  • Antistatico
  • Marcato UKCA
  • Banda riflettente segmentata termosaldata per una maggiore visibilità

Norma:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: Size S)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: Size M Upwards)

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere
Composizione del guscio: 100% poliestere Pongee Ripstop con membrana in TPU accoppiata a maglia tricot 100% poliestere
Tessuto della fodera: 100% Polyester Taffeta
Composizione della fodera: 100% Polyester Taffeta
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 160
Peso del guscio oz: 5
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 260
Peso riempimento oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Asciugare all'ombra; Non stirare; Non lavare a secco; Massimo 25 lavaggi

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello