Gilet Aspen Navy XXL R

Codice art.: S544NARXXL
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
Codice articolo S544NARXXL
EAN / GTIN 5036108287505
Codice del produttore S544NARXXL

Descrizione

Descrizione:

Questo leggerissimo gilet imbottito in Insulatex è perfetto per la stratificazione e rappresenta un'ottima alternativa alla giacca. Con proprietà termiche e di resistenza all'acqua superiori, il gilet Aspen Baffle offre un calore e un comfort ottimali.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Comoda vestibilità
  • Sicura tasca con zip
  • Orli regolabili con cordino
  • Zip a doppio verso per una comoda apertura/chiusura
  • 3 tasche ampie
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Leggero e confortevole

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% nylon 20D, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% nylon 20D, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 100% nylon
Composizione della fodera: 100% nylon
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 40
Peso del guscio oz: 1
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello