Giacca Aspen Black S R

Codice art.: S543BKRS
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
Codice articolo S543BKRS
EAN / GTIN 5036108287420
Codice del produttore S543BKRS

Descrizione

Descrizione:

Confezionata con un leggero isolamento termico Insulatex, la giacca Aspen Baffle offre una soluzione ultramorbida e resistente all'acqua per l'abbigliamento outdoor. L'esclusiva tecnologia del tessuto trattiene il calore corporeo per creare una barriera termica per un comfort ottimale.

Proprietà:

  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
  • Comoda vestibilità
  • Sicura tasca con zip
  • Polsini elasticizzati per una vestibilità sicura
  • Orli regolabili con cordino
  • 3 tasche ampie
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Leggero e confortevole

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% nylon 20D, finitura antistatica
Composizione del guscio: 100% nylon 20D, finitura antistatica
Tessuto della fodera: 100% nylon
Composizione della fodera: 100% nylon
Tessuto di riempimento: 100% Poliestere
Composizione dell'imbottitura: 100% Poliestere
Peso del guscio gm: 40
Peso del guscio oz: 1
Peso fodera gm: 55
Peso fodera oz: 1.5
Peso dell'imbottitura gm: 300
Peso riempimento oz: 9
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 30°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello