Giacca Oban foderata in pile Navy XXXL R

Codice art.: S523NARXXXL
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
Codice articolo S523NARXXXL
EAN / GTIN 5036108042203
Codice del produttore S523NARXXXL

Descrizione

Descrizione:

Questa giacca offre un'eccellente protezione impermeabile, comfort, calore e qualità generale. L'accesso alla stampa rende il capo estremamente popolare per il ricamo o la personalizzazione. La vestibilità generosa, le tasche protette, i polsini regolabili con fettuccia a strappo e la cura dei dettagli sono di serie.

Proprietà:

  • Impermeabile per proteggere dagli agenti atmosferici
  • Foderato in pile per maggior comfort e calore
  • Tasca interna sul petto
  • Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
  • Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
  • Elastico in vita per una vestibilità confortevole e sicura
  • Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
  • Cuciture nastrate per una maggior protezione
  • 4 tasche ampie
  • Tasca per cellulare
  • Accesso per la stampa del marchio aziendale
  • Apertura centrale frontale con bottoni per una facile accesso
  • Fodera trapuntata per un maggior isolamento dal freddo
  • Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
  • Zip doppio verso per un facile accesso
  • Certificato CE
  • Marcato UKCA

Materiale:

Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere pongee rivestito PVC
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo delicato; Non candeggiare; Non asciugare; Non stirare; Non lavare a secco;

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello