Descrizione:
Argo 3-in-1 Jacket
Proprietà:
- Giacca 3 in 1 impermeabile, traspirante e antivento con cuciture nastrate
- Il pile può essere indossato separatamente
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Orli regolabili con cordino
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Tasca interna sul petto
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Tessuto traspirante per allontanare l'umidità dal corpo mantenendo chi lo indossa fresco, asciutto e comodo
- 7 tasche ampie
- Tasca per cellulare
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Zip doppio verso per un facile accesso
- Cappuccio e orlo con cordino per una vestibilità sicura e confortevole
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, rivestito PU
Composizione del guscio: 100% Poliestere, rivestito PU
Tessuto di rivestimento asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Composizione della fodera asportabile: 100% Poliestere, pile con finitura anti pilling
Peso del guscio gm: 135
Peso del guscio oz: 4
Peso fodera asportabile gm: 260
Peso fodera asportabile oz: 7.5
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;