Descrizione:
Giacca invernale Limax
Proprietà:
- Finitura del tessuto eco-sostenibile estremamente resistente all'acqua, le gocce d'acqua si allontanano dalla superficie del tessuto
- Totalmente foderato e imbottito per intrappolare il calore
- Tasca nascosta per cellulare
- Polsini regolabili con fettuccia a strappo per una chiusura sicura
- Flap di chiusura frontale per proteggere contro gli elementi
- Ideale per abbigliamento aziendale e personalizzazione
- Impermeabile con cuciture nastrate per prevenire la penetrazione dell'acqua
- 4 tasche ampie
- Accesso per la stampa del marchio aziendale
- Cappuccio a scomparsa per maggiore funzionalità
- Foderato in pile per maggior comfort e calore
- Certificato CE
- Marcato UKCA
Materiale:
Tessuto della conchiglia: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Composizione del guscio: 100% Poliestere, Ripstop, rivestito PVC
Peso del guscio gm: 230
Peso del guscio oz: 7
Lavaggio: Temperatura max lavaggio 40°C, processo normale; Non candeggiare; Non asciugare; Lasciare sgocciolare; Non stirare; Non lavare a secco;